Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Tripp Lite SR48UBWD Breites SmartRack 48-HE-Rackgehäuse mit Standardtiefe und Türen und Seitenwänden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16724341
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SR48UBWD
EAN/GTIN:
     0037332156815
Das SR48UBWD ist eine BREITE Version unseres Standard-45-HE-SmartRacks. Dieses Gehäuse ist 750 mm breit im Vergleich zur Standardbreite von 600 mm. Diese zusätzliche Breite ermöglicht die Installation in Bereichen mit hoher Ausrüstungsdichte. Es ermöglicht das Kabelmanagement und die Montage von PDUs an den Seiten des Racks, um diese Gegenstände für eine angemessene Kühlung aus dem Luftstrom herauszuhalten.

Das SR48UBWD hat eine starke Belüftungskapazität von vorne nach hinten, die die Anforderungen der Serverhersteller erfüllt oder übertrifft. Die integrierten Anreihlaschen machen es einfach, mehrere Gehäuse in Reihen für Rechenzentrumsanwendungen zu kombinieren. Dieses Gehäuse ist auch mit Heiß-/Kaltgang-Konfigurationen kompatibel.

Im SR48UBWD werden 1360,8 kg schwere Standard-19-Zoll-Rackgeräte in 48-HE untergebracht. Seine vorderen und hinteren vertikalen Schienenpaare haben quadratische Befestigungsbohrungen, die in Viertelzoll-Schritten von 4  bis 37 Zoll einstellbar sind. Die Einstellung erfolgt schnell, und ein übersichtlicher Tiefenindex gewährleistet eine konsistente Schienenplatzierung, ohne dass zeitraubende Messungen erforderlich sind. Jeder Rackplatz innerhalb des Gehäuses ist zur besseren Übersicht nummeriert.

Zwei der verstellbaren vertikalen Montageschienen unterstützen die werkzeuglose 0-HE-Knopfmontage von bis zu vier kompatiblen PDUs und Kabelmanagern. Diese Funktion erleichtert das Verlegen von Kabeln zu den Rackgeräten und reduziert das Kabelgewirr.

Mit seinen verschließbaren, wendbaren, abnehmbaren vorderen und hinteren Türen und den verschließbaren, abnehmbaren Seitenverkleidungen bietet das SR48UBWD ultimative Gerätesicherheit. Die Seitenwände sind halb so groß, um den Aus- und Einbau zu erleichtern. Durch die geteilte Rücktür kann das Gehäuse näher an einer Wand platziert werden. Das SR48UBWD erfüllt alle Anforderungen zur Einhaltung des PCI DSS.

Die obere Platte des SR48UBWD ist belüftet, um warme Luft aus dem Gehäuse zu entfernen und kalte Luft durch Konvektion anzusaugen. Die obere Platte enthält Anschlüsse für die Kabelführung und kann ohne Werkzeug schnell entfernt werden. Um den Kabelzugang zu erleichtern, ist das SR45UBWD nach unten offen.

Alle Komponenten des SR48UBWD sind mit dem Gehäuserahmen geerdet. Für den Anschluss an den Erdungsanschluss des Standorts sind vordere und hintere Erdungspunkte mit Gewinde vorgesehen. Die abnehmbaren vorderen und hinteren Türen sind mit schnell lösbaren Erdungskabeln ausgestattet.

Um den Einsatz zu vereinfachen, wird das SR48UBWD mit vorinstallierten Rollen geliefert, mit denen es leicht an den gewünschten Ort manövriert werden kann, wo es durch Einstellen der vorinstallierten Nivellierelemente gesichert werden kann. Hinweis: Die Rollen sind für kleinere Positionsanpassungen vorgesehen und nicht für das Bewegen des Gehäuses über große Entfernungen ausgelegt.

Das SR48UBWD wird mit einer 5-Jahres-Produktgarantie geliefert. Als Teil der SmartRack-Familie ist das SR48UBWD mit dem umfangreichen Serverschrank-Zubehörsortiment von Tripp Lite kompatibel, so dass Sie Ihre Lösung an jede Anforderung anpassen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
850.9 mm
Höhe des Versandkartons
2413 mm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
813 x 1143 x 2413 mm
Verpackungsbreite
850.9 mm
Verpackungstiefe
1143 mm
Verpackungshöhe
2413 mm
Paketgewicht
179170 g
Zertifikate
Zertifizierung
UL60950
Technische Details
Rack-Kapazität
48U
Höchstgewichtskapazität
1362 kg
Befestigungstyp
Flur
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Wechselbare Türen
Ja
Kabeleingan Ort
Boden
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Sperren
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
750.1 mm
Tiefe
1092.2 mm
Höhe
2260.6 mm
Gewicht
155580 g
Lieferumfang
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.903,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.085,64*
€ 2.481,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.068,78*
€ 2.461,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.999,20*
€ 2.379,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.953,80*
€ 2.325,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.903,47*
€ 2.265,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N052-048
ab € 77,24*
Zubehör
Tripp Lite
N054-024
ab € 185,80*
Zubehör
Tripp Lite
N252-012
ab € 35,97*
Zubehör
Tripp Lite
N252-048-1U
ab € 212,49*
Zubehör
Tripp Lite
N490-016-LCLC
ab € 145,55*
Zubehör
Tripp Lite
N490-016-SCSC
ab € 130,70*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 553,73*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 735,23*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 194,04*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 175,16*
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.029,44*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDPWD
ab € 1.828,13*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEIS
ab € 2.447,32*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEXPND
ab € 907,76*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBG
ab € 1.393,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.