Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax TDX Backend - COFDM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax TDX Backend - COFDM Schwarz, Grün
Triax TDX Backend - COFDM Schwarz, Grün
Triax TDX Backend - COFDM Schwarz, Grün
Triax TDX Backend - COFDM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16488002
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     492060
EAN/GTIN:
     5702664920605
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
dvb-t antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 162 x 12 mm
Gewicht
430 g
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromstärke
1 A
Technische Details
Verbindungstyp
F
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.451,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,35*
€ 1.899,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,61*
€ 1.878,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,59*
€ 1.813,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.487,84*
€ 1.770,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,23*
€ 1.726,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.