Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 67691 Mauspad Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 67691 Mauspad Transparent, Weiß
Esselte 67691 Mauspad Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16474012
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     67691
EAN/GTIN:
     4002432344338
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Mauspad Personal, rutschfest, Oberfläche für sehr gute Laufeigenschaft der Maus. Abgeflachte Kanten und Einschubmöglichkeit für Fotos, Notizen etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
190 mm
Dicke
2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.