Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts SA1T2I838 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts SA1T2I838 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS
CoreParts SA1T2I838 Interne Festplatte 2.5" 1 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16294376
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     SA1T2I838
EAN/GTIN:
     5711045524653
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Paketgewicht
1000 g
Verpackungshöhe
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
900 g
Energie
Arbeitsspannung
5.0 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.