Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 250GB, 3G, SATA, 7.2K rpm, LFF (3.5-inch) Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 250GB, 3G, SATA, 7.2K rpm, LFF (3.5-inch) Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
HPE 250GB, 3G, SATA, 7.2K rpm, LFF (3.5-inch) Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1595759
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     458926-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SATA Midline-Laufwerke mit hoher Kapazität und den niedrigsten Kosten pro GB sind auf Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung für externen Speicher in nicht geschäftskritischen Umgebungen mit geringen Arbeitslasten ausgelegt.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
250 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA II
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
3 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Höhe
26 mm
Tiefe
184 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.