Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW088K 10 m 640 Nm (< 1 mW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15950351
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW088K-XJ
EAN/GTIN:
     5035048338575
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
  • Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung für präzise horizontale und vertikale Ausrichtung - Im automatischen Selbstnivellierungsbereich bis 4° wird ein Kreuz projiziert, Abweichungen darüber hinaus werden automatisch angezeigt - 2 Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige zur einfachen Handhabung - Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen - Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen - Mit drei LR 6 Batterien für über 24 Stunden Laufzeit - Ideal für alle Innenausbauarbeiten - Kompatibel mit dem Detektor DE0892 für eine Reichweite bis zu 50 Meter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Stativgewinde
1/4 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
460 g
Akku/Batterie
Betriebszeit
40 h
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Maximale Reichweite
10 m
Levelling Präzision (±)
0.3 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
4 °
Laserklasse
2
Laserdiode
640 Nm (< 1 mW)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 161,35*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 44,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.