Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SQ-X2RU3e Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec SQ-X2RU3e Schwarz
Fantec SQ-X2RU3e Schwarz
Fantec SQ-X2RU3e Schwarz
Fantec SQ-X2RU3e Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15915174
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1547
EAN/GTIN:
     4250273415476
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
LED Lüfter
RGB Lüfter
Das FANTEC SQ-X2RU3e ist ein kompaktes super schnelles USB 3.0 + eSATA Gehäuse mit RAID Funktion. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist das Gerät sofort einsatzbereit. Über die flexible Wahl der Datenschnittstellen SUPERSPEED USB 3.0 oder eSATA sind blitzschnelle Datenübertragungen mit bis zu 5Gbit/s (USB 3.0) bzw. 3Gbit/s (eSATA) möglich. Der eingebaute 80mm Lüfter kann manuell und stufenlos gesteuert werden und läßt sich dadurch auf die optimale Kühlung der Festplatten einstellen. Die Energiesparfunktion schaltet das FANTEC SQ-X2RU3e automatisch beim Herunterfahren des PCs ab. Das Gerät kann auch an USB 2.0 und USB 1.1 Anschlüssen betrieben werden. - Zum Einbau von 2x 3,5" SATA Festplatten. - Einfache Installation durch Plug & Play. - RAID 0 -Stripping Mode: Simultanes schreiben für maximale Geschwindigkeit. - BIG - Spanning Mode: Zwei Festplatten werden zu einer großen Partition zusammen gefasst (kein Raid). - RAID 1- Mirroring Mode: Maximale Sicherheit durch HDD Spiegelung. - JBOD Mode: Zwei einzelne, unabhängige Festplatten (kein RAID). - 3 LED - Anzeige für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff (HDD1, HDD2).
Weitere Informationen:
Kühlung
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Sonstige Funktionen
Standard-Schnittstellen
eSATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
2000 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 Zoll
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Max. Speicherkapazität
4 TB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
eSATA, USB
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, JBOD
LED-Anzeigen
Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Weitere Suchbegriffe: array (festplatten)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.