Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1TB SATA HDD 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1TB SATA HDD 3.5"
HPE 1TB SATA HDD 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15724877
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     659569-001
EAN/GTIN:
     5712505065075
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.