Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro AC 35 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro AC 35 TV-Signalverstärker
Astro AC 35 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15671003
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     230 350
EAN/GTIN:
     4026187170523
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Gemeinschaftsantennenanlagen. - Schirmungsmaß: 30… 300MHz ≥ 85dB; 300… 470MHz ≥ 80dB; 470… 1000MHz ≥ 75dB. - Metallgehäuse für Innenraummontage. - Kunststoff-Seitenteile für Wandbefestigung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Rauschmaß
5 dB
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.