Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Maus-Pad antimikrobiell, ultradünn, blau, 220x180x0,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Maus-Pad antimikrobiell, ultradünn, blau, 220x180x0,4mm
InLine Maus-Pad antimikrobiell, ultradünn, blau, 220x180x0,4mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15413954
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55457B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Ultra-dünnes Mauspad mit einer antimikrobiellen Oberflächen-Beschichtung, speziell geeignet für optische Mäuse sowie Laser-Mäuse
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Synthetisch
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
180 mm
Dicke
0.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.