Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Maus-Pad 250x220x6mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Maus-Pad 250x220x6mm, grün
InLine Maus-Pad 250x220x6mm, grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15413945
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55455G
EAN/GTIN:
     4043718193837
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grün
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Textil
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
220 mm
Dicke
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.