Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Maus-Pad 250x220x6mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Maus-Pad 250x220x6mm, blau
InLine Maus-Pad 250x220x6mm, blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15413944
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55455B
EAN/GTIN:
     4043718193820
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Textil
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
220 mm
Dicke
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.