Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Maus-Pad 250x220x6mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Maus-Pad 250x220x6mm, grau
InLine Maus-Pad 250x220x6mm, grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15413943
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55455A
EAN/GTIN:
     4043718193790
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Textil
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
220 mm
Dicke
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.