Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Maus-Pad, mit Gel Handballenauflage, 230x205x20mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Maus-Pad, mit Gel Handballenauflage, 230x205x20mm, blau
InLine Maus-Pad, mit Gel Handballenauflage, 230x205x20mm, blau
InLine Maus-Pad, mit Gel Handballenauflage, 230x205x20mm, blau
InLine Maus-Pad, mit Gel Handballenauflage, 230x205x20mm, blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15413941
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55453B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Die PU-Handballenauflage stützt das Handgelenk mit einem Gel-Kissen, welches sich dynamisch an die Form des Handgelenks anpasst.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Material
Textil
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
205 mm
Dicke
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.