Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Maus-Pad Recycled, schwarz, 230x190x2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Maus-Pad Recycled, schwarz, 230x190x2,5mm
InLine Maus-Pad Recycled, schwarz, 230x190x2,5mm
InLine Maus-Pad Recycled, schwarz, 230x190x2,5mm
InLine Maus-Pad Recycled, schwarz, 230x190x2,5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15413938
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
190 mm
Dicke
2.5 mm
Nachhaltigkeit
Recyceltes Verpackungsmaterial
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.