Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks P2000 Disk-Array Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StorageWorks P2000 Disk-Array Schwarz, Grau
HPE StorageWorks P2000 Disk-Array Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14995789
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AP839B
EAN/GTIN:
     887111210371
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
736.6 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
9070 g
Weitere Suchbegriffe: sas controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.381,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,81*
€ 1.644,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,43*
€ 1.642,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,62*
€ 1.597,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,76*
€ 1.553,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,90*
€ 1.493,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
BK830B
€ 2.562,33*
Zubehör
HP
BK831B
€ 4.596,95*
Zubehör
HP
AP845B
€ 5.309,75*
Zubehör
HP
AP845A
€ 5.312,41*
Zubehör
HP
AW593B
€ 5.057,14*
Zubehör
HP
U2MP5PE
€ 1.100,03*
Zubehör
HP
U1LW2PE
€ 1.479,41*
Zubehör
HP
U1LW3PE
€ 1.619,38*
Zubehör
HP
U1LW4PE
€ 2.094,52*
Zubehör
HP
U2MQ9PE
€ 2.148,50*
Zubehör
HP
U2MQ8PE
€ 2.019,06*
Zubehör
HP
U6UF0PE
€ 1.574,71*
Zubehör
HP
U2MP7PE
€ 5.404,14*
Zubehör
HP
U1LW1PE
€ 1.809,84*
Zubehör
HP
U2MR0PE
€ 1.794,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.