Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Coloured Micro LED's 80 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Coloured Micro LED's 80 Lampen
Konstsmide Coloured Micro LED's 80 Lampen
Konstsmide Coloured Micro LED's 80 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14926187
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3630-500EE
EAN/GTIN:
     7318303630507
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Micro LED Lichterkette mit Multifunktion, 80 bunte Dioden
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Anzahl Lampe(n)
80 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Variabel
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10530 mm
Gewicht
1250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.