Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Touch Bin 10 l Rechteckig Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Touch Bin 10 l Rechteckig Stahl Silber
Brabantia Touch Bin 10 l Rechteckig Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14879080
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     477201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Dieser platzsparende rechteckige Touch Bin mit 10 Litern Fassungsvermögen von Brabantia ist klein genug, um ihn unter Ihrer Arbeitsplatte zu verstecken, aber auch schick genug, um ihn gut sichtbar aufzustellen. Und weil er rechteckig ist, passt er auch in die Ecke oder hängt dicht an der Wand. Der Deckel öffnet sich ganz leicht bei Berührung mit der Hand und der herausnehmbare Inneneimer macht das Auswechseln der Müllbeutel sowie die Reinigung zu einem Kinderspiel. Worauf warten Sie noch?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
405 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
10 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Silber
Deckelöffnung
Manuell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 31,00*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.