Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-VDM312U Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14769980
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VDM312U
EAN/GTIN:
     4010869217163
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
181 g
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Technische Details
Kompatibilität
Panasonic Toughbook CF-31 mk3
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
4 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double
6 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW
4 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Durchmesser optische Disk
80,120 mm
Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner intern, interne DVD Brenner, Notebook CD-Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, notebook dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,83*
€ 456,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,05*
€ 429,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,04*
€ 426,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.