Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9179301 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9179301 Blau
Fellowes 9179301 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14539267
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9179301
EAN/GTIN:
     0043859622313
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Abbildung
Handgelenkauflage
Ja
Material
Polyurethan
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220.1 mm
Tiefe
22.35 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.