Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 750GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 750GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Acer 750GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13821356
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     TP.30300.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
750 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,38*
€ 787,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,78*
€ 769,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,64*
€ 749,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,19*
€ 732,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,97*
€ 692,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.