Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo
Acer DVD / Blu-Ray Writer Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13818281
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KU.00407.014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Eingebaut
Ja
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM
6 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle
SATA
Kompatible Produkte
Aspire 5940G, Aspire 5942G, Aspire 8942G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.