Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 500GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 500GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
Acer 500GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13817964
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.50007.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.