Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 400GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 400GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Acer 400GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13817951
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.40008.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
400 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.