Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X9QR7-TF+ Intel® C602 LGA 2011 (Socket R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X9QR7-TF+ Intel® C602 LGA 2011 (Socket R)
Supermicro X9QR7-TF+ Intel® C602 LGA 2011 (Socket R)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13528010
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X9QR7-TF+-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Intel® Xeon-Serie
E5-4600
Unterstützte QPI
8 GT/s
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
2
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Matrox G200eW
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboard Chipsatz
Intel® C602
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
417 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
4.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
8
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 1GB, 2GB, 32GB, 4GB, 8GB
Zahl der DIMM Slots
32
Anzahl unterstützter Prozessoren
4
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA II, SATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1024 GB
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
800,1066,1333,1600 MHz
Weitere Suchbegriffe: mainboard sockel 2011, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,93*
€ 1.275,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,66*
€ 1.274,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,06*
€ 1.229,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,92*
€ 1.200,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,70*
€ 1.147,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.