Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X9DR7-LN4F Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X9DR7-LN4F Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Erweitertes ATX
Supermicro X9DR7-LN4F Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13527553
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X9DR7-LN4F-O
EAN/GTIN:
     4047443043207
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
4, 6, 8
Unterstützte QPI
6.4,7.2,8 GT/s
Prozessor Verlustleistung (max)
135 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
4
PCI-Express x16-Slots
2
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Matrox G200eW
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Mitgelieferte Software
SuperDoctor® III Watch Dog, NMI
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C602
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I350, Realtek RTL8201N
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 1GB, 2GB, 32GB, 4GB, 8GB
Maximaler UDIMM Speicher
128 GB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Zahl der DIMM Slots
16
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
800,1066,1333,1600 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
332 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
5
SATA III Anschlüsse
2
SATA II Anschlüsse
4
Power Fan Connector
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
Integrierte SAS ports
8
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Server Chassis, Server Gehäuse, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.183,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.183,14*
€ 2.597,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.165,47*
€ 2.576,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.087,89*
€ 2.484,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.036,74*
€ 2.423,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.991,12*
€ 2.369,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.