Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar SKYSINGLE HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar SKYSINGLE HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz
Telestar SKYSINGLE HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz
Telestar SKYSINGLE HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz
Telestar SKYSINGLE HC LNB Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 11,7 GHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13386491
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5930521
EAN/GTIN:
     4024035305219
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
  • Eingangsfrequenz: Low Band: 10.7~11.7, High Band: 11.7~12,75.
    - Ausgangsfrequenz: Low Band: 950~1950, High Band: 1100~2150.
    - Ausgangsimpedanz: 75 Ω.
    - LOF: Low Band: 9.75 GHz, High Band: 10.60 GHz.
    - Verstärkung 55 dB.
    - Rauschmaß <0.1 dB.
    - Frequenzbandumschaltung: High Band: 22 KHz, Low Band: 0 KHz.
    - Spannungsversorgung: (vertikal) 11.5~14 V DC, (horizontal) 16~20 V DC.
    - Stromverbrauch 80 mA.
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 11.7 GHz
Ausgangsfrequenz
950-1950 / 1100-2150 MHz
Oscillator Frequenz
9.75 - 10.60 GHz
Verstärkung
55 dB
Rauschmaß
0.1 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energieverbrauch
80 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4134885
ab € 5,27*
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,80*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.