Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz
Hewlett Packard Enterprise 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Optical Drive Optisches Laufwerk Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13382321
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652238-B21
EAN/GTIN:
     5054484409939
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
HP Optische SATA-Laufwerke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
665 g
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zugriffzeit
Zugriffzeit
180 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
150 ms
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Schnittstelle
SATA
Durchmesser optische Disk
120 mm
Kompatible Produkte
ProLiant DL320e Gen8, ProLiant DL360e Gen8, ProLiant DL360p Gen8
Weitere Suchbegriffe: hp dvd drives, dvd drives, dvd drives ide, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.