Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 500GB SATA 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 500GB SATA 3.5" Serial ATA III
HPE 500GB SATA 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13351008
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     658071-B21
EAN/GTIN:
     5711045339004
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP SATA-Laufwerke sind auf den Zuverlässigkeits- und Massenspeicherbedarf moderner Einstiegsserver und externer Speicherumgebungen ausgelegt. Das SATA-Portfolio lässt sich in zwei Kategorien unterteilen: Einstiegs- (ETY) und Midline-Laufwerke (MDL) HP SATA-Laufwerke der Einstiegsklasse sind die kostengünstigste Lösung für Server der Einstiegsklasse. HP SATA-Midline-Laufwerke wurden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Zuverlässigkeit und Leistung für externe Speicher-, Sicherungs- und Archivierungsanwendungen konzipiert. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten unseren Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sowohl Einstiegs- als auch Midline-SATA-Laufwerke bieten unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen bei einer Arbeitslast von maximal 40 %. HP SATA-Laufwerke sind als SFF- (Small Form Factor, 2,5 Zoll) und LFF-Laufwerke (Large Form Factor, 3,5 Zoll) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von 1 Jahr ausgeliefert.

- Zuverlässigkeit für nicht geschäftskritische Serverumgebungen der Einstiegsklasse, geeignet für eine Arbeitslast von maximal 40 %
- SATA-Laufwerke der Einstiegsklasse sind zu den niedrigsten Anschaffungskosten erhältlich und umfassen u. a. die folgenden Features:
- Ca. zweifach höhere Zuverlässigkeit des Laufwerks der Einstiegsklasse basierend auf einer Arbeitslast von maximal 40 %
- Midline SATA-Festplatten stellen Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und mehr Features in Form einer SATA-Festplatte der Einstiegsklasse zur Verfügung.
- Aufgrund der attraktiv niedrigen Anschaffungskosten und hohen Kapazität ist es wichtig, die passenden Anwendungen für SATA-Festplatten zu kennen. Der ordnungsgemäße Einsatz (Arbeitslast maximal 40 %) der Laufwerke senkt das Risiko von Laufwerksausfällen.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
HPE Proliant Gen8/Gen9/Gen10
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.4 mm
Höhe
184.2 mm
Tiefe
110.7 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.