Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1TB 6G SFF 2.5" 1,02 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1TB 6G SFF 2.5" 1,02 TB SATA
HPE 1TB 6G SFF 2.5" 1,02 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13351005
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     655710-B21
EAN/GTIN:
     4948382826022
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP 1 TB 6G SATA 7.200 U/min SFF (2,5 Zoll) SC Midline-Festplatte, 1 Jahr Garantie
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1024 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
SMART-Technologie
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.4 mm
Höhe
184.2 mm
Tiefe
110.7 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.