Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 2TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 2TB
IBM 2TB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12822046
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     42D0768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
2000 GB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 652,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,23*
€ 776,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,37*
€ 762,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,35*
€ 746,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,66*
€ 692,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.