Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ergonomic Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Ergonomic Schwarz
Hama Ergonomic Schwarz
Hama Ergonomic Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12394096
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054777
EAN/GTIN:
     4007249547774
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
  • für bequemeres Arbeiten am Arbeitsplatz
    - Memory Foam passt sich während der Benutzung optimal an das Handgelenk an und verhindert somit Schmerzen im Handgelenk
    - ergonomisch geformtes Mauspad
    - angenehme Polstereigenschaften
    - reduziert Druckpunkte und verhindert Schmerzen im Handgelenk
    - belastbare Stoffoberfläche
    - rutschfeste, gummibeschichtete Unterseite
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Handgelenkauflage
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
230 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.