Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph Space Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph Space Topf-Set
Joseph Joseph Space Topf-Set
Joseph Joseph Space Topf-Set
Joseph Joseph Space Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122773605
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     45049
EAN/GTIN:
     5028420010725
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kochset
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Blau
Material
Aluminium
Innenbeschichtung
Keramik
Teflonbeschichtet
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Anzahl der enthaltenen Deckel
3
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
232 °C
Griff Eigenschaften
Zusammenklappbar
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Elektro, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Lieferumfang
Anzahl Kochtöpfe
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Topfdurchmesser
150 mm
Durchmesser Topf 2
190 mm
Durchmesser Topf 3
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 238,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.