Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Silent Tastatur
>
Artikel
Logitech POP ICON COMBO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-122456200
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-013141
EAN/GTIN:
5099206127739
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Auf die Plätze, fertig, POP
Mit der POP Icon Combo treten Sie selbstbewusst auf und machen sich Ihren Raum zu eigen. Diese elegante Bluetooth-Tastatur und -Maus sind konturiert, farbenfroh und passen sich perfekt an, um Ihrem Raum Stil zu verleihen und Ihnen das Leben zu erleichtern.
ALLES ANDERE ALS GEWÖHNLICH
POP Icon Combo ist mit seinem auffälligen Design aus recyceltem Kunststoff einzigartig und in passenden Farben erhältlich. Wählen Sie eine Farbe, die zu Ihrer Stimmung passt.
IN ALLER STILLE GROSSEN EINDRUCK MACHEN
Die glatten, flachen Tasten der kabellosen Tastatur sind für präzises, komfortables und leises Tippen konzipiert. Die sanfte Kontur der POP Mouse liegt angenehm in der Hand und die SilentTouch Technologie macht jeden Klick flüsterleise.
SCHNELLVERKNÜPFUNGEN MACHEN DAS LEBEN LEICHTER
Nahtloser Wechsel vom „Arbeitsmodus“ in den „Pause-Modus“ mit anpassbaren Aktionstasten und Logi Options+ App ist für neuere Versionen von Windows und macOS auf app.logi.com verfügbar. Greifen Sie mit einem einzigen Tastendruck auf Ihre Suite von Produktivitätstools zu, öffnen Sie Ihre bevorzugten sozialen Medien oder starten Sie Ihre am häufigsten verwendeten KI-Tools.
NICHT HÄRTER, SONDERN INTELLIGENTER ARBEITEN
Produktivität mit jedem Tastendruck. Einen Aktionsschlüssel festlegen ist für neuere Versionen von Windows und macOS unter app.logi.com verfügbar. um in den Arbeitsmodus zu wechseln und sofort alle Ihre Microsoft/Google-Apps für den Arbeitsbereich oder die am häufigsten verwendeten Web-Tabs zu öffnen. Erledigen Sie Aufgaben ganz einfach, indem Sie durch Drücken einer Aktionstaste auf Ihre KI-Tools zugreifen.
EINE PAUSE EINLEGEN
Fertig? Drücken Sie einfach die Pausenmodus-Taste ist für neuere Versionen von Windows und macOS unter app.logi.com verfügbar. für sofortigen Zugriff auf Netflix, Spotify und mehr, um Ihre Work-Life-Balance zu verbessern.
HABEN SIE ES AUF IHRE ART
Weitere Anpassungen Ihrer Aktionstasten und FN-Tasten mit Tastenkombinationen wie dem sofortigen Öffnen aller Ihrer Social-Media-Apps, Kopieren/Einfügen und mehr, um Dinge auf Ihre Weise zu erledigen.
GERÄTEWECHSEL LEICHT GEMACHT
Pairen Sie sowohl Ihr Notebook als auch Ihr Tablet, um durch Drücken der Easy-Switch-Tasten mühelos zwischen Geräten zu wechseln. Kompatibel mit Windows, macOS, iPadOS, iOS und Android.
SCHNELL HINKOMMEN, WO SIE HIN MÜSSEN
Scrollen Sie auf Ihre Weise mit dem SmartWheel der POP Mouse. Schalten Sie mit einer souveränen Bewegung vom Präzisions- in den Geschwindigkeitsmodus um und sausen Sie durch Wiedergabelisten, Dokumente und Webseiten.
Länger durchhalten
Das POP Icon Combo bietet stundenlange Nutzung mit einer Batterielebensdauer von 3 Jahren auf der Tastatur und bis zu 2 Jahren Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig. auf der Maus, damit Sie länger sorgenfrei arbeiten können.
WARUM ETWAS LANGWEILIGES KAUFEN, WENN SIE ETWAS BESSERES KAUFEN KÖNNEN?
Kunststoff sollte mehr als ein Leben haben
Die Kunststoffteile in der POP Icon Combo enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff – POP Icon Keys: 70 % für Grafit & Grün und Grafit & Weiß; 53 % für Grauweiß & Orange; 48 % für Flieder & Grauweiß; 37 % Rosa & Grauweiß; POP Mouse: 68 % für Grafit; 54 % für Grauweiß; 44 % für Flieder; 42 % für Rosa – um Kunststoff aus alter Unterhaltungselektronik einer erneuten Verwendung zuzuführen und unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.Kunststoffanteil bei
Es geht nicht nur darum, was in der Packung ist
Das Papier für die Verpackung von POP Icon Combo (einschließlich Produktverpackung) stammt aus FSCTM-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Indem Sie sich für dieses Produkt entscheiden, unterstützen Sie die verantwortungsvolle Waldwirtschaft auf der ganzen Welt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
324.51 x 22 x 136.96 mm
Tastaturgewicht
530 g
Produktabmessungen (B x T x H)
59.4 x 35.2 x 104.8 mm
Mausgewicht
81.4 g
Sonstige Funktionen
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
53 %
Unterstützte Anwendungen
Logi Options+
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
400 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus-Akku-Technologie
Alkali
Maus Batterielebensdauer
24 Monat( e)
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 12.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Produktfarbe
Orange, Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
60 g
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Geräuschlose Tastatur
,
Lautlose Tastatur
,
Leise Tastatur
,
Silent Tastatur
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
wireless keyboard logitech
,
logitech tastaturen
,
tastatur mit maus kabellos
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 65,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Schweiz Weiß
Cherry
AK-C8112-FUS-W/CH
€ 245,56*
Ähnlich
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Schweiz Weiß
Cherry
AK-C8112-U1-W/CH
€ 167,89*
Ähnlich
CHERRY AK-C8112 Tastatur Medizinisch USB Schweiz Weiß
Cherry
AK-C8112-US-W/CH
€ 214,68*
Ähnlich
Lenovo ThinkVision T32h-20 LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo
61F1GAT2EU
€ 377,59*
Ähnlich
Samsung QP85A-8K Digital Signage Flachbildschirm 2,16 m (85") LCD WLAN 500 cd/m² 8K Ultra HD Edelstahl Eingebauter Prozessor Tizen 6.0 16/7
Samsung
LH85QPA8BGCXEN
€ 5.864,68*
Ähnlich
Samsung WMN4270SD 139,7 cm (55") Grau
Samsung
WMN4270SD/EN
€ 111,42*
Ähnlich
Samsung WMN4277SE TV-Halterung 195,6 cm (77") Schwarz
Samsung
WMN4277SE
€ 124,66*
Ähnlich
Active Key AK-4400-TU Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Active Key
AK-4400-TU-B/CH
€ 98,37*
Ähnlich
Active Key AK-4450-GU-B Tastatur USB QWERTZ Schweiz Schwarz
Active Key
AK-4450-GU-B/CH
€ 98,18*
Ähnlich
Active Key AK-C7412F Tastatur Medizinisch USB Schweiz Weiß
Active Key
AK-C7412F-GUS-W/CH
€ 190,87*
Ähnlich
Active Key AK-C8100 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Schweiz Weiß
Active Key
AK-C8100F-U1-W/CH
€ 155,21*
Ähnlich
CHERRY MX KW X ULP
Cherry
G8U-27000LTBCH-2
€ 222,55*
Ähnlich
Corsair CC-9310003-WW Schraubendreherbit-Halter
Corsair
CC-9310003-WW
€ 26,04*
Ähnlich
Corsair TC500 LUXE PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Beige
Corsair
CF-9010067-WW
€ 524,38*
Ähnlich
Corsair TC500 LUXE PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Grün
Corsair
CF-9010068-WW
€ 521,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.