Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech K270
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-12229043
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-003743
EAN/GTIN:
5099206032897
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 18 x 149 mm
Tastaturgewicht
498 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
USB erfordert
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Receivergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
137 mm
Höhe des Versandkartons
174 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
31.8 mm
Verpackungstiefe
454.15 mm
Verpackungshöhe
158.8 mm
Paketgewicht
658 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
logitech tastaturen kabellos
,
logitech tastaturen
,
cordless keyboard logitech
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.045,70*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.295,66*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 557,10*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,85*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 175,42*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 171,46*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,92*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 124,49*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,96*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,34*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 4,00*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 137,21*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 138,91*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,75*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 138,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.