Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech POP ICON COMBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech POP ICON COMBO
Logitech POP ICON COMBO
Logitech POP ICON COMBO
Logitech POP ICON COMBO
Logitech POP ICON COMBO
Logitech POP ICON COMBO
Artikel-Nr.:
     CIDE6-122237229
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-013276
EAN/GTIN:
     5099206128309
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Auf die Plätze, fertig, POP
Mit der POP Icon Combo treten Sie selbstbewusst auf und machen sich Ihren Raum zu eigen. Diese elegante Bluetooth-Tastatur und -Maus sind konturiert, farbenfroh und passen sich perfekt an, um Ihrem Raum Stil zu verleihen und Ihnen das Leben zu erleichtern.

ALLES ANDERE ALS GEWÖHNLICH
POP Icon Combo ist mit seinem auffälligen Design aus recyceltem Kunststoff einzigartig und in passenden Farben erhältlich. Wählen Sie eine Farbe, die zu Ihrer Stimmung passt.

IN ALLER STILLE GROSSEN EINDRUCK MACHEN
Die glatten, flachen Tasten der kabellosen Tastatur sind für präzises, komfortables und leises Tippen konzipiert. Die sanfte Kontur der POP Mouse liegt angenehm in der Hand und die SilentTouch Technologie macht jeden Klick flüsterleise.

SCHNELLVERKNÜPFUNGEN MACHEN DAS LEBEN LEICHTER
Nahtloser Wechsel vom „Arbeitsmodus“ in den „Pause-Modus“ mit anpassbaren Aktionstasten und Logi Options+ App ist für neuere Versionen von Windows und macOS auf app.logi.com verfügbar. Greifen Sie mit einem einzigen Tastendruck auf Ihre Suite von Produktivitätstools zu, öffnen Sie Ihre bevorzugten sozialen Medien oder starten Sie Ihre am häufigsten verwendeten KI-Tools.

NICHT HÄRTER, SONDERN INTELLIGENTER ARBEITEN
Produktivität mit jedem Tastendruck. Einen Aktionsschlüssel festlegen ist für neuere Versionen von Windows und macOS unter app.logi.com verfügbar. um in den Arbeitsmodus zu wechseln und sofort alle Ihre Microsoft/Google-Apps für den Arbeitsbereich oder die am häufigsten verwendeten Web-Tabs zu öffnen. Erledigen Sie Aufgaben ganz einfach, indem Sie durch Drücken einer Aktionstaste auf Ihre KI-Tools zugreifen.

EINE PAUSE EINLEGEN
Fertig? Drücken Sie einfach die Pausenmodus-Taste ist für neuere Versionen von Windows und macOS unter app.logi.com verfügbar. für sofortigen Zugriff auf Netflix, Spotify und mehr, um Ihre Work-Life-Balance zu verbessern.

HABEN SIE ES AUF IHRE ART
Weitere Anpassungen Ihrer Aktionstasten und FN-Tasten mit Tastenkombinationen wie dem sofortigen Öffnen aller Ihrer Social-Media-Apps, Kopieren/Einfügen und mehr, um Dinge auf Ihre Weise zu erledigen.

GERÄTEWECHSEL LEICHT GEMACHT
Pairen Sie sowohl Ihr Notebook als auch Ihr Tablet, um durch Drücken der Easy-Switch-Tasten mühelos zwischen Geräten zu wechseln. Kompatibel mit Windows, macOS, iPadOS, iOS und Android.

SCHNELL HINKOMMEN, WO SIE HIN MÜSSEN
Scrollen Sie auf Ihre Weise mit dem SmartWheel der POP Mouse. Schalten Sie mit einer souveränen Bewegung vom Präzisions- in den Geschwindigkeitsmodus um und sausen Sie durch Wiedergabelisten, Dokumente und Webseiten.

Länger durchhalten
Das POP Icon Combo bietet stundenlange Nutzung mit einer Batterielebensdauer von 3 Jahren auf der Tastatur und bis zu 2 Jahren Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig. auf der Maus, damit Sie länger sorgenfrei arbeiten können.

WARUM ETWAS LANGWEILIGES KAUFEN, WENN SIE ETWAS BESSERES KAUFEN KÖNNEN?

Kunststoff sollte mehr als ein Leben haben
Die Kunststoffteile in der POP Icon Combo enthalten zertifizierten recycelten Kunststoff – POP Icon Keys: 70 % für Grafit & Grün und Grafit & Weiß; 53 % für Grauweiß & Orange; 48 % für Flieder & Grauweiß; 37 % Rosa & Grauweiß; POP Mouse: 68 % für Grafit; 54 % für Grauweiß; 44 % für Flieder; 42 % für Rosa – um Kunststoff aus alter Unterhaltungselektronik einer erneuten Verwendung zuzuführen und unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.Kunststoffanteil bei

Es geht nicht nur darum, was in der Packung ist
Das Papier für die Verpackung von POP Icon Combo (einschließlich Produktverpackung) stammt aus FSCTM-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen. Indem Sie sich für dieses Produkt entscheiden, unterstützen Sie die verantwortungsvolle Waldwirtschaft auf der ganzen Welt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
324.51 x 22 x 136.96 mm
Tastaturgewicht
530 g
Produktabmessungen (B x T x H)
59.4 x 35.2 x 104.8 mm
Mausgewicht
81.4 g
Sonstige Funktionen
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
53 %
Unterstützte Anwendungen
Logi Options+
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
400 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus-Akku-Technologie
Alkali
Maus Batterielebensdauer
24 Monat( e)
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
3
Maus On/Off Switch
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 12.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Produktfarbe
Orange, Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
60 g
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.