Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midea 4048164116478 Teilklimaanlage Window air conditioner Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midea 4048164116478 Teilklimaanlage Window air conditioner Grau, Weiß
Midea 4048164116478 Teilklimaanlage Window air conditioner Grau, Weiß
Midea 4048164116478 Teilklimaanlage Window air conditioner Grau, Weiß
Midea 4048164116478 Teilklimaanlage Window air conditioner Grau, Weiß
Midea 4048164116478 Teilklimaanlage Window air conditioner Grau, Weiß
Midea 4048164116478 Teilklimaanlage Window air conditioner Grau, Weiß
Midea 4048164116478 Teilklimaanlage Window air conditioner Grau, Weiß
Midea 4048164116478 Teilklimaanlage Window air conditioner Grau, Weiß
Midea 4048164116478 Teilklimaanlage Window air conditioner Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-121069422
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     4048164116478
EAN/GTIN:
     4048164116478
Suchbegriffe:
Kältemittelschlauch
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
PortaSplit – Die mobile Split-Klimaanlage ohne feste Installation mit einer beeindruckenden Kühlleistung von 3,5 kW und einem SEER-Wert von 6,1. Dank hoher Energieeffizienzklassen (A++ für Kühlen und A+ für Heizen) bietet die PortaSplit eine überlegene Leistung im Vergleich zu herkömmlichen mobilen Klimaanlagen, mit 4-mal höherer Kühlleistung und 3-mal höherer Effizienz*. Effizientes Heizen mit Wärmepumpentechnologie.

Hohe Kühlleistung
4-mal höhere Kühlleistung und 3-mal höhere Effizienz

Geräuscharmer Betrieb
Nur 39 dB(A)** im Silent Modus

Schneller, einfacher Aufbau
Aufstellen und sofort nutzen. Kein Techniker, kein Bohren notwendig

Effizientes Heizen
Mit effizienter und sparsamer Wärmepumpentechnologie

Intelligentes Energiesparen
A++ für Kühlen, A+ Heizen

Smarte Steuerung von jedem Ort
Mit der Midea SmartHome App

Weitere Informationen:
Indoor Einheit
Geräuschpegel Innengerät (geringe Geschwindigkeit)
39 dB
Geräuschpegel Innengerät (hohe Geschwindigkeit)
49 dB
Breite der Indooreinheit
518 mm
Tiefe der Indooreinheit
340 mm
Höhe der Indooreinheit
646 mm
Innengerätgewicht
32500 g
Merkmale
Typ
Window air conditioner
Produktfarbe
Grau, Weiß
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Heizung
Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER)
6,1
Kühlkapazität in Watt (nominal)
3500 W
Heizleistung in Watt (nominal) (kältere Heizperiode)
3200 W
Kühlleistung (nominal)
12000 BTU/h
Heizleistung (nominal)
11000 BTU/h
Kältemittelart
R32
Schlauchlänge (min.)
2 m
Schlauchlänge (max.)
2.7 m
Betriebstemperaturbereich Außengerät (Kühlen)
0 - 50 °C
Betriebstemperaturbereich Außengerät (Heizen)
-10 - 24 °C
Outdoor Einheit
Außengerät Schallleistungspegel
62 dB
Geräuschpegel Außengerät
56 dB
Breite der Outdooreinheit
500 mm
Tiefe der Outdooreinheit
260 mm
Höhe der Outdooreinheit
438 mm
Außengerätsgewicht
9900 g
Sonstige Funktionen
Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOP)
4
Energie
Energieeffizienzklasse (Heizung) (kältere Heizperiode)
A+
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A++
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
45500 g
Verpackungstiefe
745 mm
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungshöhe
850 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 834,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,90*
€ 993,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,25*
€ 976,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,43*
€ 920,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,15*
€ 895,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,55*
€ 864,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.