Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja CW95000DE Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja CW95000DE Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120368319
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     CW95000DE
EAN/GTIN:
     622356283274
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set 3-teilig
kochtopf-set
Willkommen in der Zukunft des gesünderen Kochens mit Keramik. Die Extended Life Serie von Ninja wurde für modernes Kochen zu Hause entwickelt und bricht mit althergebrachten Regeln.

Verlassen Sie sich auf erstklassige Ergebnisse – vom ersten Tag an. Ganz gleich, ob Sie ein Pfannengericht zubereiten oder Fleisch für einen Eintopf anbraten – die CeramicLock-Doppelbeschichtung von Ninja hilft Ihnen, gesündere Gerichte mit wenig bis gar keinem Öl zuzubereiten. Die vielseitigen Töpfe und Pfannen eignen sich gleichermaßen für Herd und Backofen. Keine Sorge, wenn keine Zeit zum Spülen bleibt – Ihre Töpfe und Pfannen sind spülmaschinenfest.

Mit diesem 5-teiligen Set aus Keramik gelingen Ihnen zu Hause mit Leichtigkeit köstliche Gerichte, egal wie gut Ihre Kochkünste sind. Dank des stabilen Gehäuses aus harteloxiertem Aluminium, das sich gut abwischen lässt, wird das Vorheizen zum Kinderspiel. Mit den bequemen Griffen aus Edelstahlguss lassen sich die Töpfe und Pfannen leicht vom Herd in den Ofen oder auf den Tisch bringen.

Genießen Sie dank der glatten und glänzenden Keramikbeschichtung gesündere Mahlzeiten, ohne zusätzliches Öl zu verwenden. Zu jedem Topf gehört ein Glasdeckel, sodass sich der Garvorgang leicht überwachen lässt – und das ohne den Deckel anheben zu müssen und dabei Dampf entweichen zu lassen. Und sie können viel mehr als nur Saucen. Mit ihrem großen Fassungsvermögen sind sie ideal für deftige Eintöpfe, Aufläufe und Currys oder Reisgerichte wie Paella.

Dieses hochwertige 5-teilige Set enthält einen Stieltopf mit 16 cm Größe und vier Suppentöpfe (16 cm, 18 cm, 20 cm und 24 cm), jeweils mit Glasdeckel.

Abmessungen:

Stieltopf 16 cm – 13,4 cm x 17 cm x 35,1 cm (H x B x T).
Suppentopf 16 cm – 13,4 cm x 17 cm x 25,4 cm (H x B x T).
Suppentopf 18 cm – 15,7 cm x 19 cm x 27,4 cm (H x B x T).
Suppentopf 20 cm – 16,9 cm x 20,9 cm x 31,3 cm (H x B x T).
Suppentopf 24 cm – 20,7 cm x 25 cm x 35,3 cm (H x B x T).
Kochen mit Keramik beginnt hier

Die Doppelbeschichtung verleiht den Töpfen und Pfannen von Extended Life Keramik ihre beeindruckende Stärke und Langlebigkeit. CeramicLock enthält mehr Öl, das sich langsam freisetzt, sodass die Antihaftwirkung über Jahre hinweg erhalten bleibt. Es ist unglaublich widerstandsfähig – backofenfest bis 285 °C. Die Oberfläche aus glatter Keramik verhindert das Anhaften von Speisen. Der leichte, aber robuste Boden aus harteloxiertem Aluminium heizt schneller auf und ermöglicht so schnelles Anbraten, Garen und Rösten.

Gesünderes Kochen zu Hause

Genießen Sie neues Selbstvertrauen in der Küche. Mit Extended Life Keramik bereiten Sie gesündere Mahlzeiten mit wenig bis gar keinem Öl zu. Unsere exklusive Doppelbeschichtung aus Keramik bietet eine glatte und seidige Oberfläche, die während des Aushärtungsprozesses mit mehr Öl hergestellt wird, was sie robuster und langlebiger macht.

Sie wird ohne PFAs, PFOAs, Blei und Cadmium produziert und ist somit die erste Wahl für bewussteres Kochen zu Hause.

Für alle Herdarten und Backöfen geeignet

Die Sauteusen, Woks und Stieltöpfe von Ninja Extended Life Keramik sind für alle Herdarten geeignet und backofenfest bis 285 °C. Die Produkte aus 4 mm starkem Aluminium sind robust und dennoch leicht. Mit den ergonomischen Griffen aus rostfreiem Stahl lassen sie sich komfortabel vom Kochfeld zum Backofen oder zur Arbeitsplatte bewegen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kochset
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Suppentopf
Ja
Produktfarbe
Aprikose, Grau
Material
Aluminium
Innenbeschichtung
Keramik
Teflonbeschichtet
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Anzahl der enthaltenen Deckel
5
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
285 °C
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Elektro, Gas, Induktion
Beschichtungsmaterial
Keramik
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Blei, PFAS, Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Topfdurchmesser
16 mm
Suppentopfdurchmesser
160 mm
Vorratstopf 2 Durchmesser
180 mm
Vorratstopf 3 Durchmesser
200 mm
Gewicht
6950 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.