Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA N1 27U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Delta RZ Rack 27U/800x900 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 27U/800x900 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 27U/800x900 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 27U/800x900 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 27U/800x900 glass door Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120313826
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-27-A89-CAX-N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
101300 g
Merkmale
Rack-Kapazität
27U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
800 kg
Produktfarbe
Grau
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
1300 mm
Innere Breite
697 mm
Innenhöhe
1214 mm
Gewicht
89000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton 19 zoll schrank, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,55*
€ 880,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,16*
€ 867,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,69*
€ 833,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,42*
€ 810,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,17*
€ 772,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.