Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1042933180 Speiseschüssel Salatschüssel 1 l Rund Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu VILLEROY & BOCH »Afina« Schale, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 195 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »Afina« Schale, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 195 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »Afina« Schale, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 195 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120263862
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042933180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
193 mm
Merkmale
Produkttyp
Salatschüssel
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Volumen (l)
1 l
Typ
Portion
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.