Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4929 Tintenpatrone Blau, Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Austauschkissen Printy 6/4929/2, zweifarbig blau/rot
Austauschkissen Printy 6/4929/2, zweifarbig blau/rot
Austauschkissen Printy 6/4929/2, zweifarbig blau/rot
Austauschkissen Printy 6/4929/2, zweifarbig blau/rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120258293
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4007
EAN/GTIN:
     9008056040071
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Blau, Rot
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4929, 4729, 4929 Typomatic
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
16 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
78253
ab € 3,755*
Ähnlich
Trodat
14105
ab € 13,96*
Ähnlich
Trodat
193019
ab € 14,15*
Ähnlich
Trodat
4593
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.