Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62515711 Herst.-Nr.: 78253 EAN/GTIN: 9008056782537 |
| |
|
| | |
| TRODAT Ersatz-Stempelkissen blau/rot, Typ 6/4750/2, 2er SB-Packung. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 6/4750/2 | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Verwendung für Produkt: | 4750 / 4750L / 4755 | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 Stück/SB-Packung | Schreibfarbe des Stempels: | blau-rot | Produkttypbezeichnung: | 6/4750/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, trodat stempelfarbe ohne öl rot, nachtränkfarbe blau, trodat nachtränkfarbe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,735* | € 6,50* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,01* | € 7,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,05* | € 9,20* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,03* | € 9,24* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,59* | € 10,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|