Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Contour Design Unimouse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-120215614
Hersteller:
Contour Design
Herst.-Nr.:
CDUMBK11002
EAN/GTIN:
743870001141
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Wenn Sie durch lange Arbeit am Computer Schmerzen in der Hand, im Handgelenk oder im Unterarm haben, kann Ihnen die Unimouse helfen. Die Unimouse ist vollständig an Ihre Handgröße und -form anpassbar und wurde speziell entwickelt, um diese Art von lokalem Schmerz zu verhindern oder zu lindern und Sie bei einer effizienten und effektiven Navigation zu unterstützen.
Wussten Sie, dass die natürlichste Haltung der Hand auf der Seite liegend und nicht mit der Handfläche nach unten ist? Dank ihres vertikalen Designs hält die Unimouse Ihr Handgelenk und Ihren Unterarm in der Position eines Händedrucks. Das Design unterstützt Ihre Hand und minimiert die Muskelaktivität – kein Greifen und Umklammern mehr. Stattdessen lindert die Unimouse Schmerzen und Beschwerden und ermöglicht Ihnen eine präzise Steuerung des Cursors.
Mit dem patentierten verstellbaren Winkel von 35° bis 70° und der 5-fach verstellbaren Daumenstütze kann der Nutzer die Form für maximalen ergonomischen Komfort anpassen, unabhängig von der Handgröße. Es gibt sie als Rechts- und Linkshänderversion.
Die 5 dedizierten und umprogrammierbaren Maustasten, ebenso wie die große Auswahl an Maus-Sensibilitätsstufen garantieren ein Höchstmaß an Funktionalität, um die Arbeit ohne Schmerzen zu erledigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
310 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
200 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Lebensdauer der Batterie
3 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC), Global Recycled Standard (GRS)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
10
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.2
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Contour Design Mäuse
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
ergonomische maus linkshänder kabellos
,
bluetooth maus
,
ergonomische maus linkshänder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 101,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design Unimouse
Contour Design
CDUMBK11001
€ 99,77*
Zubehör
Contour Design Unimouse
Contour Design
CDUMBK21002
€ 94,44*
Zubehör
Contour Design Unimouse
Contour Design
CDUMBK21001
€ 92,69*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,30*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.