Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Tintenroller
>
Artikel
Trodat ID Protector Tintenroller, Himmelblau, Kissen Schwarz (Eng Verpackung, Gebrauchs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-119991597
Hersteller:
Trodat
Herst.-Nr.:
199523
EAN/GTIN:
9010035995234
Suchbegriffe:
Roll Stamp
Rollenstempel
Rollstempel
Pocket Stamp
Tintenroller zum Schutz vor Identitätsdiebstahl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
43.9 g
Lieferumfang
Anzahl
1
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Papierbasteln, Kratz-& Stanzbücher
>
Druckstempel
Weitere Suchbegriffe:
Taschenstempel
,
Patronenroller
,
Rollerball
,
Tinten-Kugelschreiber
,
Tintenkugelschreiber
,
Tintenroller
,
taschenstempel trodat
,
pocket stamp
,
tintenkugelschreiber schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat ID Protector Tintenroller Inkl. 3 Nachfülltinten Schwarz, Himmelblau, Kissen Schwarz
Trodat
199524
€ 19,14*
Sonstiges
Trodat Nachfülltinten ID Protector Und ID Protector+, Schwarz, 3 Stk Eng Verpackung
Trodat
199527
€ 10,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.