Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat ID Protector Tintenroller Inkl. 3 Nachfülltinten Schwarz, Feuerrot, Kissen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Datenschutz-Rollstempel ID Protector+ - Set, rot (62514837)
trodat Datenschutz-Rollstempel ID Protector+ - Set, rot (62514837)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119991596
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     199526
EAN/GTIN:
     9010035995265
Suchbegriffe:
Roll Stamp
Rollenstempel
Rollstempel
Nachtränkfarbe
Tintenroller zum Schutz vor Identitätsdiebstahl inkl. 3 Nachfülltinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
55.2 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
199525
ab € 7,66*
Sonstiges
Trodat
199527
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.