Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic SnapView CSGE2196 22,1 cm (8.7") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic SnapView CSGE2196 22,1 cm (8.7") Cover Blau
Case Logic SnapView CSGE2196 22,1 cm (8.7") Cover Blau
Case Logic SnapView CSGE2196 22,1 cm (8.7") Cover Blau
Case Logic SnapView CSGE2196 22,1 cm (8.7") Cover Blau
Case Logic SnapView CSGE2196 22,1 cm (8.7") Cover Blau
Case Logic SnapView CSGE2196 22,1 cm (8.7") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119971396
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3205183
EAN/GTIN:
     0085854257206
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A9 8.7"
Anzahl der Stand-Modi
1
Verschlussart
Schnappverschluss
Schutzfunktion
Kratzresistent
Geschlecht
Unisex
Ursprungsland
China
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
151 mm
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
220 mm
Innenmaße (B x T x H)
125 x 8 x 211 mm
Gewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.