Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18776 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock HDMI 2 - 1 Switch bidirektional 8K 60 Hz
Delock HDMI 2 - 1 Switch bidirektional 8K 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119961606
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18776
EAN/GTIN:
     4043619187768
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
delock hdmi switch
hdmi switch
Dieser HDMI Umschalter von Delock ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit HDMI Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet.
1.
Es können bis zu 2 Geräte an einen Monitor, TV oder Beamer angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, das am Bildschirm dargestellt wird.
2.
Ein HDMI Gerät kann an bis zu 2 Bildschirme angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich der Bildschirm auswählen, an dem das Signal dargestellt wird. Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kabellänge
1 m
HD-Typ
8K Ultra HD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.