Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ototo Design OT877 Tee-Ei Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ototo Design OT877 Tee-Ei Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119888420
Hersteller:
     Ototo Design
Herst.-Nr.:
     OT877
EAN/GTIN:
     7290015168779
Suchbegriffe:
Tee-Ei
Tee-Gewürzkugel
Teeei
Teekugel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
61.9 mm
Höhe
46.9 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tee
Produktfarbe
Weiß
Material
Silikon
Hitzebeständig
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: Teesiebkugel, tee ei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.