Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 4052025378660 Schreibtischablage Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Drehteller, D 30 cm, Ordnungssystem für Küche und Bad, mit Rand, drehbarer Kühlschrank Organizer, transparent
Relaxdays Drehteller, D 30 cm, Ordnungssystem für Küche und Bad, mit Rand, drehbarer Kühlschrank Organizer, transparent
Relaxdays Drehteller, D 30 cm, Ordnungssystem für Küche und Bad, mit Rand, drehbarer Kühlschrank Organizer, transparent
Relaxdays Drehteller, D 30 cm, Ordnungssystem für Küche und Bad, mit Rand, drehbarer Kühlschrank Organizer, transparent
Relaxdays Drehteller, D 30 cm, Ordnungssystem für Küche und Bad, mit Rand, drehbarer Kühlschrank Organizer, transparent
Relaxdays Drehteller, D 30 cm, Ordnungssystem für Küche und Bad, mit Rand, drehbarer Kühlschrank Organizer, transparent
Relaxdays Drehteller, D 30 cm, Ordnungssystem für Küche und Bad, mit Rand, drehbarer Kühlschrank Organizer, transparent
Relaxdays Drehteller, D 30 cm, Ordnungssystem für Küche und Bad, mit Rand, drehbarer Kühlschrank Organizer, transparent
Relaxdays Drehteller, D 30 cm, Ordnungssystem für Küche und Bad, mit Rand, drehbarer Kühlschrank Organizer, transparent
Relaxdays Drehteller, D 30 cm, Ordnungssystem für Küche und Bad, mit Rand, drehbarer Kühlschrank Organizer, transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119864612
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025378660
EAN/GTIN:
     4052025378660
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
300 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
420 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.