Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Neopren Kegel Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119554755
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970149
EAN/GTIN:
     4000885701494
Suchbegriffe:
Kegelspiele
Kindergarten-Spiele
Kindergartenspiele
Vorschul-Spiele
Das sehr beliebte Neopren-Kegelset aus dem Hause Schildkröt im neuen Design ist die spielende Heranführung an das Thema Kegeln. Die leichten, mit griffigem Neopren ummantelten Kegel (21,5 x 8 cm) haben eine ausreichend große Standfläche und stehen gut. Der hohle Kunststoffkern ist ein idealer Kompromiss bzgl. des Gewichtes. Zu leicht, bleiben die Kegel nicht stehen, zu schwer ist es nichts für die Kids! Im Set sind 6 Kegel in 3 verschiedenen Farbstellungen. Mit dabei ist außerdem eine "Kugel" ebenfalls aus Kunststoff und Neopren-ummantelt. Alle Teile passen in die beiliegende, wiederverschließbare Netztasche. So bleibt alles zusammen und man hat beim nächsten Spiel sofort wieder alle Teile zur Hand. Alle Teile sind salzwasserfest, auch einem Spiel am Sandstrand steht also nichts im Wege. Das weiche, leichte, wasserfeste Kegelset ist der ideale Begleiter für Pausenhof, Garten, Wohnzimmer, Schule, Park, Garten. Ideal für Jung und Alt.

Über Schildkröt: Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Schildkröt gilt als Erfinder des Tischtennisballs. Heute bietet Schildkröt neben Tischtennis auch eine sehr umfangreiche Funsport-, Rollsport- und Fitness-Kollektion an und gilt in gewissen Bereichen als Marktführer. Die Produktentwicklung erfolgt ausnahmslos in Deutschland. Die weltweiten Produktionsstätten werden streng überwacht und genügen höchsten Sozialstandards.

ACHTUNG! Verpackung vor Abgabe des Produktes an Kinder vollständig entfernen.

Hinweis: Bitte beachte, dass es insbesondere durch die Verwendung unterschiedlicher Displaytechnologien und aufgrund Deiner individuellen Displayeinstellungen zu Verfälschungen bei der Farbdarstellung kommen kann. Die auf Deinem Display dargestellten Farben können deswegen geringfügig von der tatsächlichen Farbe der auf unseren Produktfotos dargestellten Produkte abweichen. Im Zweifel empfehlen wir Dir, die Produktfotos auf einem weiteren Display zu betrachten oder uns zu kontaktieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bowling-Set
Material
Neopren, Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Gemischte Farben
Färbung
Abbildung
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Wasserfest
Ja
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
ACHTUNG! Verpackung vor Abgabe des Produktes an Kinder vollständig entfernen.
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorschulspiele, kegelspiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 16 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.